さらさらホースアドバンス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75055987 品番 NBA-1520L 50BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。
表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。
ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。
藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。

用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 材質PVC,ポリエステル糸 寸法(mm)15×20 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃) 使用流体 保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃) 最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする