画像準備中

コネクタ(ソケット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075221 品番EVC006
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐クーラント仕様
工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
高IP保護で過酷な産業環境に最適
振動や衝撃で緩まず締め付けを維持
メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止

適合耐摺動屈曲性:有 材質シーリング材:FKM、外装:TPU 質量(g)291 外形寸法(mm)26.5×15.5×36.5 保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 温度(℃)保存:-25〜55 湿度(%RH)保存:10〜100 使用周囲温度(℃)(可動部)-25〜90 ケーブル10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Φ 4.3 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm ) 使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300 最大負荷電流(A)4 材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする