適合耐摺動屈曲性:有
材質シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC)
質量(g)388.7
外形寸法(mm)15.5×15.5×45
保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
温度(℃)保存:-25〜55
湿度(%RH)保存:10〜100
使用周囲温度(℃)(可動部)5〜100
ケーブル10 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm )
使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300
最大負荷電流(A)4
材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)
保護クラスII
RoHS指令(10物質対応)対応