画像準備中

コネクタ(ソケット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC) 材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L) 注文コード75075248 品番EVT004
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適
工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
広い使用温度範囲、高い保護構造
振動や衝撃で緩まず締め付けを維持
メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止

適合耐摺動屈曲性:有 材質シーリング材:EPDM、外装:塩化ビニール (PVC) 質量(g)204.3 外形寸法(mm)26.5×15.5×36.5 保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K 温度(℃)保存:-25〜55 湿度(%RH)保存:10〜100 使用周囲温度(℃)(可動部)5〜100 ケーブル5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Φ 4.9 mm, 4×0.34 mm2 (42 x Φ 0.1 mm ) 使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300 最大負荷電流(A)4 材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L) 保護クラスII RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする