FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス柱受アンバー塗装仕上げ角型
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75077107
品番
100角
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
材質
ステンレスSUS304
寸法A(mm)
100
表面処理
アンバー塗装
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
65
呼称
100