曜日別特売

ステンレス柱受アンバー塗装仕上げ角型

ステンレス柱受アンバー塗装仕上げ角型 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)
材質
ステンレスSUS304
表面処理
アンバー塗装
寸法C(mm)
65
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507708275角753275
7,200
取扱い終了
7507709190角903290
7,650
取扱い終了
75077107100角10032100
8,000
取扱い終了
75077116120角12048.6120
8,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75077107
2017-06-11
用途: 玄関のポーチ支柱の取替作業
サービス業

日曜大工で柱取り替えました、バッチリ納まりました。

対象商品 : 75077091
2014-09-08
用途: 木製塀の柱脚固定

写真と比べると、色が大分薄かった(アンバーと云うよりブラウン)
直角精度とかは悪くなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする