※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75084249
品番
EXWX03M016C16.0R02
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法CICT(mm)
2
寸法APMX(mm)
1.00
寸法DC(mm)
8.90
寸法DCX(mm)
16.00
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法LS(mm)
70.0
寸法LF(mm)
100.00
寸法LH(mm)
30.0
寸法KAPR(°)
12.0
質量(kg)
0.14
CSP
With air hole
MIID
WXMU0303ZER-MM
RoHS指令(10物質対応)
対応