曜日別特売
MQC5634 軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック) 75121961

軒継手(PC50)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色新茶
内容量1個注文コード75121961品番MQC5634
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839
色
新茶
仕様
外パッチン+内押さえ
サイズ
PC50
種類
軒継手
適合サイズ
(軒とい)PC50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75121977
2023-10-12
用途: 軒樋の延長

軒樋を差し込みにくく、なんか接続が弱く感じたが、水漏れはないのでよく接続できてるようだ。

対象商品 : 75121977
2018-11-27
用途: 樋補修
建設業・工事業

軒樋の割れ補修に使いましたパチンとはめるだけなので簡単に直ります!

対象商品 : 75121977
2018-06-23
用途: 雨樋取り付け工事
その他業種

雨樋の取り付けするのは初めてですが、この商品を取り付けるのが案外と簡単にできました。

対象商品 : 75121943
2018-05-04
用途: 建物補修軒先雨とよ
サービス業

金物とトヨを全面交換しました
施工がとても楽です
雨水がトヨを飛び越さないですべて回収できます

対象商品 : 75121943
2018-02-19
用途: ガレージで使用

簡単に延長ができ、とても満足しています。
つなぎ目部分には、一応シーリングで平らにしました。
しっかりと接続され、とても安心です。

対象商品 : 75121961
2018-05-24
用途: 修理
興洋フリーズ株式会社 様

このサイズは近くのホームセンターに無かったの助かりました。

対象商品 : 75121943
2017-07-31
用途: 軒
建設業・工事業

ホームセンターには、ミルクホワイトの品揃えがなく、取寄せの場合は、ケース単位しか受け付けてくれなかったので、助かりました。

対象商品 : 75121977
2018-02-27
用途: 雨樋取付
その他業種

早く届き、とても助かりましたが、
他の材料も同時に早く届いて欲しかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする