安藤計器製工所
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
温度範囲(℃)
-20~100
-20~100
0~200
0~50
-20~50
-40~50
温度測定範囲(℃)
-20~100
-20~100
0~200
0~50
-20~50
-40~50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75147495
品番
1-41-11
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
専用ケース入り。
温度範囲(℃)
-20~100
浸没線(mm)
400
温度測定範囲(℃)
-20~100
設置方式
浸没:400mm
アズワン品番
64-0706-90
全長(mm)
1500
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000