安藤計器製工所
足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
温度範囲(℃)
0~150
0~100
-30~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~50
-20~50
温度測定範囲(℃)
0~150
0~100
-30~100
0~150
0~200
0~250
0~300
0~360
0~400
0~50
-20~50
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75148028
品番
1-49-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
温度範囲(℃)
0~150
浸没線(mm)
360・400
温度測定範囲(℃)
0~150
設置方式
浸没:360・400mm
アズワン品番
64-0707-55
全長(mm)
1200
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000