高精度デジタル温度計 -40〜+200℃ 分解能 :0.1℃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148554 品番ADS-180
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

出荷前検査合格証付。
高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。

質量(g)89(製品のみ) 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40〜200 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29) センサー先トガリ105mm 精度(℃)±0.5(-20〜+40℃/それ以外は±1) ±1(-20〜0℃、+41〜+70℃)、±2(-40〜-21℃、+71〜+200℃) 分解能(℃)0.1 サンプリング15秒 使用環境0〜43℃、80%rh以下 アズワン品番64-5229-90 特性防水 防水性保護クラス IP65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする