- JCSS基準器型温度計 日本計量器工業 75152763

JCSS基準器型温度計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
目盛範囲(℃)0~50
内容量1本注文コード75152763品番-
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です

目盛範囲(℃)0~50コードJC-1011型番No.1アズワン品番61-0015-68全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする