防水型デジタル温度計標準センサ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品S270WP-01-1.0 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 注文コード75155344 品番SK-270WP(S270WP-01-1.0付)
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は校正証明書・付属品・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品S270WP-01-1.0 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)本体:約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0〜250.0 分解能(℃)0.1 測定対象食品 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0〜200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 設置方式ハンディ センサーコード長(m)1.0 特性防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする