プロスタイルツール
プロスタイルツールの ホース
プロスタイルツールの 給排水用ホース
ブルーライトホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
75164051
品番
PBLL-25-50
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能
用途
一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー
材質
PVC
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
ー5〜35
肉厚(mm)
1.2
最高使用圧力(MPa)
0.4(23℃時)
関連資料:
(0.26MB)
注意
※PVC製低圧用