0.01高精度デジタル標準温度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75168556 品番ADS-100-HQ-150-ACS(一般校正証明書 一式付)
参考基準価格(税別)¥82,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー
割れない安心。(ガラス製温度計比較)
150×Φ3.2mm 標準白金センサ(1本)が付いています。
水銀ゼロ対策品。
水銀の標準温度計からの代替品。
測定温度範囲は -99.99〜400℃。
分解能0.01℃の白金デジタル温度計(at -99.99〜199.99℃)。
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:5線式)高精度センサを採用。

付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚 仕様一般校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃ 材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304 形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状 質量(g)約150(乾電池含む) 電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能 測定範囲(℃)-99.99〜400 コード長さ(m)約1 精度本体表示/測定温度精度:±(0.1%+0.05)℃/±(0.15+0.002ltl)℃、Pt100(クラスA)4線式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示分解能0.01℃(at -99.99〜199.99℃)/0.1℃(at 200.0〜850.0℃) 温度測定範囲(℃)本体/センサ:-99.9〜850.0/-99.99〜400 精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式 機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×172×40 電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)-99.9〜850.0 表示サンプリング(秒)約0.5 アズワン品番63-1457-49 誤差±0.10℃以内(0〜100℃ 社内校正値) 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする