付属品取扱説明書/単4形アルカリ乾電池2本/標準センサ1本/ネックストラップ1本/本体ビニールケース1枚
仕様JCSS校正ポイント:0、20、40、60、80、100℃
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、スイッチ部:ポリエステル樹脂、センサー部/握り手部:SUS304
形状Φ3.2mm/L=150mm 先端丸形状
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4形乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5V×2本、充電式乾電池DC1.2V×2本使用可能
測定範囲(℃)-99.99〜400
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示分解能0.01℃(at -99.99〜199.99℃)/0.1℃(at 200.0〜850.0℃)
精度(℃)±(0.15+0.002ltl)、Pt100(クラスA)4線式
機能最高温度(MAX)メモリ/最低温度(MIN)メモリ/HOLD(表示固定)機能/偏差(REL)値表示機能/REC(データ記録)機能/REC値データ読み出し機能/分解能切り換え機能/ローバッテリーマーク
電池寿命(連続時間)約500以上(アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)-99.9〜850.0
表示サンプリング(秒)約0.5
アズワン品番63-1457-50
特性高精度、防水性能:本体(JIS CO920 保護等級6)・センサプローブ(JIS CO920 保護等級7)
誤差±0.10℃以内(0〜100℃ 社内校正値)
校正証明書JCSS校正