付属品取扱説明書/単4マンガン乾電池2本/本体ビニールカバー/ネックストラップ/試験成績書
仕様検査ポイント:0、20、40、60、80℃
材質本体:抗菌ABS樹脂、液晶部:ポリカーボネイト樹脂、センサー部/握り手部:ステンレス
形状(検知部)先端Φ2+根本Φ3×L110mm/先トガリ
質量(g)約150(乾電池含む)
電源単4乾電池2本(DC1.5V×2本)、充電式乾電池使用可能(DC1.2V×2本)
測定範囲(℃)-50〜280
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
精度(℃)-50〜-10(±2℃)/-9.9〜-0.1(±1℃)/0〜70(±0.5℃)/70.1〜110.0(±0.7℃)/110.1〜199.9(±1%読値+0.1℃)/200〜250(±2℃)/251〜280(±3℃)
分解能(℃)0.1(-10℃以下)/1(+200℃以上)
機能HOLD機能/最高・最低温度メモリー/ローバッテリーマーク/オートパワーオフ(30分)
電池寿命(連続時間)2000以上(約3か月以上)、約200(充電式乾電池)
表示範囲(℃)-56〜306(標準センサ-50〜280対応)
使用環境温度(℃)-10〜60
表示サンプリング(秒)約1
アズワン品番63-1457-51
防水性JIS C0920-2003保護等級6(IPX6)、センサー:JIS C0920-2003保護等級7
誤差±0.10℃以内(0〜100℃ 社内校正値)
校正証明書付き