1-W06-7-VC(検査成績書付) 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所 75175836

二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 検査成績書付 1-W06シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
温度範囲(℃)300~360
内容量1本注文コード75175836品番1-W06-7-VC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

検査成績書付
二重管式(目盛板入り)です。
目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。
二重管なので目盛が消えません。
再検査校正いたします。(料金照会)
経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。
ISO等の取得、品質管理に必携。
現場での信頼できる温度計測に最適。

温度範囲(℃)300~360アズワン品番64-0703-34仕様封入液:水銀、基本検査ポイント:310/320/330/340/350℃全長(mm)340直径(Φmm)5.5~6目盛(℃)0.1校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする