三脚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75177717 品番DG-CAM29
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3段階伸縮のコンパクトな三脚です。
3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。
機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。
水平の確認に便利な水準器を装備しています。
カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。
コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。

仕様■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
会議時

プロジェクター投影用に購入しました。
100均で購入した物は、耐荷重内でしたが、足の方がダメで使用できませんでした。こちらは、がっしりしているので問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする