曜日別特売
K-INC-3.2-5000【ワケあり】 Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ オージージー 75184615

Kシース熱電対 インコネル (R) タイプ K-INCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
62-9960-01
注文コード
75184615
品番
K-INC-3.2-5000【ワケあり】
在庫数量:残り13点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,980¥15,980

高温域での測定に適します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度範囲(℃)
0~750
直径×長さL(Φmm×mm)
(シース)3.2×5000
アズワン品番
62-9960-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
(シース)インコネル、(リード線被覆)ガラス
リード線長さ(m)
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする