曜日別特売
7700 搭載用プラスドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所) 75209793

搭載用プラスドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75209793品番7700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

軸部、工業用特殊鋼を使用。

用途搭載用ドライバー。先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)100材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番853-2492種類グリップドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75209784
2019-12-10
用途: 発送商品の付属品として使用
frontgardenRinサービス業

発送商品の組み立ての為の付属品として使用しております。
コスパ重視で試しに購入してみましたが、満足のお品でした。
一つ一つ個別にビニール梱包されているため、発送商品の中にそのまま入れて使用。

対象商品 : 75209784
2015-06-23
用途: 商品の付属として添付します。
トーショーエクセル株式会社

価格から想像していたものよりサイズ・形状ともに充分な製品でした。

対象商品 : 75209784
2014-07-21
用途: 機器乾電池BOX電池取替え用

IP等級を上げるためか最近の測定器は乾電池フタがネジ止めになっているものが増えているように思います。今回購入した製品はそのためのもので、測定器の収納ケースの中に入れておきます。サイズも丁度でプラスネジの頭をなめることもなく使えて満足しています。プラスチック部分の質感がもう少し良ければ百均ドライバーと間違われない製品になると思い星を1つ下げました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする