曜日別特売
BPS-3814F ベルトパーツボックスミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75216057

ベルトパーツボックスミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75216057品番BPS-3814F
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

工具やパーツの収納用ケース
頑丈で手にしっくりなじむグリップ形状
フタが不用意に開かないロック機構
透明フタで中身が一目瞭然
別売のスケルトンミニ小箱を使えばパーツの整理に便利
底部に仕切があるので、スケルトンミニ小箱が固定され動かない

仕様ケースのみ材質PP幅(mm)375ブラック/クリア高さ(mm)316質量(g)820奥行(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75216057
2019-02-18
用途: 電気配線時

圧着端子を電線サイズ毎に箱を分け管理しています
全部で12箱使ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする