PH03015HB010TM ガーデンすべ タカギ 防藻性/滑り性 ビビットブルー色 75249255

ガーデンすべ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 内径(Φmm)15 注文コード75249255 品番PH03015HB010TM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

ビビットブルー 用途園芸散水用 材質塩化ビニル 質量(kg)1.8 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75249255 PH03015HB010TM 26290304 PH03015HB010TTM ガーデンすべ 15×20 タカギ ガーデンすべ 15×20 タカギ 1個 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする