PH03015HB050MB ガーデンすべ タカギ 防藻性/滑り性 ビビットブルー色 75249282

ガーデンすべ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 内径(Φmm)15 注文コード75249282 品番PH03015HB050MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

ビビットブルー 用途園芸散水用 材質塩化ビニル 質量(kg)9.7 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-5〜60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)20 使用流体 特性防藻性/滑り性 材質(補強材)ポリエステル糸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75249282 PH03015HB050MB 55108919 PH03015HB050TMB 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ 散水用ホース”ガーデンすべ” タカギ 1巻(50m) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする