タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
ガーデンすべ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
75249316
品番
PH03022HB025LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
色
ビビットブルー
用途
園芸散水用
材質
塩化ビニル
質量(kg)
8.7
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
22
最高使用圧力(MPa)
0.5
外径(Φmm)
28
使用流体
水
特性
防藻性/滑り性
材質(補強材)
ポリエステル糸