タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
工業用プロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
75249851
品番
PH40008CR040SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
色
透明
用途
工業用
トラスコ品番
818-7440
材質
塩化ビニル
質量(kg)
5.3
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.1
外径(Φmm)
14
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
材質(補強材)
ポリエステル糸