タカギ
タカギの ホース
タカギの ブレードホース
工業用プロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(25m)
内径(Φmm)
19
注文コード
75249894
品番
PH40019CR025LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を高める、高弾性樹脂を採用した耐圧ホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。
色
透明
用途
工業用
材質
塩化ビニル
質量(kg)
8.5
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
-5〜60
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
26
使用流体
水
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
材質(補強材)
ポリエステル糸