曜日別特売
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258

26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258
26724-02 豊岡製帆布2WAYトート BLAZER CLUB 75288258

豊岡製帆布2WAYトート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
内容量1本注文コード75288258品番26724-02
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

素朴な温かみのある帆布生地の縦型2wayトートバッグ
表面には撥水加工が施され、雨の日でも気にせず使えます
A4ファイルが収納可能で、習い事や会合などでも活躍します
ショルダーベルト付きで肩掛けも可能
鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人が手がけた高品質の鞄です

カーキ
仕様
正面:ファスナーポケット、背面:オープンポケット、本体内部:オープンポケット×2、ペン差し、ファスナーポケット、片側面:オープンポケット、ショルダーベルト付き、YKKファスナー使用、付属PVC
質量(g)
420
寸法(cm)
横×高さ×マチ幅:26×32×5
生地
10号帆布(パラフィン加工)、内装:綿
収納の目安
A4ファイル(32.3×24.0)が収納可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする