6651-01-BK ツールケースS ボンフォーム 75298307

※使用例

ツールケースS

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75298307品番6651-01-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質(本体)側地/ポリエステル、裏面/PVCコーティング、芯材/ポリプロピレン、(芯材板)ポリエチレン、(固定ベルト)ポリプロピレン寸法(mm)380×115×200ブラックサイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75298307
2020-12-24
用途: 軽トラの小荷物を入れるため
農・林・水産業

農作業時に使う小物を常時入れておかなければ、いざ作業をしようとした時に無くて家に取りにいかねばならないので不都合で大きめのケースで大変にありがたい。

対象商品 : 75298307
2021-03-03
用途: 軽トラの小物置き場
建設業・工事業

取り付けたところ、長さがあり、シフトチェンジの時に肩が当たるのが気になります。物入として重宝します。

対象商品 : 75298307
2021-01-12
用途: メンテナンス
建設業・工事業

マニュアルミッション車に付けるとシフト時肘に干渉します。
外しました。

対象商品 : 75298307
2017-04-06
用途: 軽トラ車内整理

みなさん同様に最初はシフトチェンジする時の邪魔に感じていましたが、慣れてくると気にならなくなりました。自分でも不思議に思いますが、慣れるものなんですね。また、気になるとしてもマニュアルミッションの方で、2速と4速に入れている時だけです。巡航時は5速に入れているため、ほとんど気にはならないはずです。純正品は容量が小さいのに対し、これは水筒やタオルなどかさ張る物が入るので助かってます。

対象商品 : 75298307
2017-03-13
用途: 軽トラでの移動時

他の方のレビューに在るように、最初は邪魔に感じ
失敗したと思っていたのですが、使い慣れてみると
すぐ肩口にペットボトルが有り、信号待ちの時などに
姿勢を変えることなく取り出すことが出来ます。
 また、やや大きめですのでブリーフケースなど
かさばる物もストンと入れることが出来ます。

対象商品 : 75298307
2014-12-19
用途: 軽トラ通勤
自動車・二輪車・自転車関連業

左右にふらついてしまうのが、残念!カタチを少し変えればいいと思います。
具合は満足です。

対象商品 : 75298307
2015-04-24
用途: 軽トラックの物入れに

MT車で使用するとシフトチェンジ時に腕が当たって邪魔に感じる
もう少し厚みは薄くて良かったかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする