曜日別特売
IK-FCKK8-2P-0.2KW 三相200V脚取付全閉外扇形(屋内) 東芝 75308283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1台極数2注文コード75308283品番IK-FCKK8-2P-0.2KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

出力(kW)0.2電源三相電圧(V)200取付方式脚取付枠番63M仕様口出端子数:3本型式全閉外扇形質量(kg)4.5種類汎用モーター極数2使用温度範囲(℃)-20~40寸法L(mm)212寸法H(mm)130.5規格JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001保護構造IP40フレーム鋼板製フレーム寸法A(mm)109寸法F(mm)40寸法S(mm)11寸法D(Φmm)135定格電流(A)1.1/1/1定格周波数(Hz)60寸法E(mm)50寸法B(mm)68寸法C(mm)63寸法T(mm)-寸法W(mm)-定格回転数(min-1[r.p.m])2820/3380/3400寸法Z(mm)7×8寸法M(mm)128寸法N(mm)100冷却方式IC411寸法J(mm)30寸法G(mm)2.3寸法K(mm)25寸法Q(mm)23回転方向負荷側より見て反時計方向使用湿度範囲100%以下、結露なきこと寸法R(mm)103寸法U(mm)-塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)寸法XB(mm)40寸法QR(mm)1.3耐熱クラス120(E)定格時間S1(連続)寸法KL(mm)-設置場所屋内寸法KA(mm)35駆動方式直結運転雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと寸法KD(mm)-寸法KG(mm)-寸法QK(mm)-使用周囲標高(m)1000以下構造(軸受)ころがり軸受ベアリング呼び番号負荷側:6202、反負荷側:6202寸法KE(mm)-寸法JK(mm)8
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08237713
2017-11-10
用途: 既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品 : 08237713
2009-11-30
用途: 撹拌機用のモータ交換
水処理プラント建設業・工事業

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品 : 08237704
2007-10-03
用途: 音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする