※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三相200V脚取付全閉外扇形(屋内)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 極数4 注文コード75308292 品番IK-FBKK8-4P-0.2KW*TB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は極数など47種類から選べます 他の種類を見る

超コンパクトボディ、静かな運転、スマートなボディながらパワーを秘めた新世代モータです。

出力(kW)0.2 電源三相 電圧(V)200 取付方式脚取付 枠番63M 仕様口出端子数:3本 型式全閉外扇形 質量(kg)4.8 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜40 寸法L(mm)212 寸法H(mm)130.5 規格JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001 保護構造IP40 フレーム鋼板製フレーム 寸法A(mm)109 寸法F(mm)40 寸法S(mm)11 寸法D(Φmm)135 定格電流(A)1.3/1.2/1.2 定格周波数(Hz)60 寸法E(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)63 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 定格回転数(min-1[r.p.m])1410/1690/1710 寸法Z(mm)7×8 寸法M(mm)128 寸法N(mm)100 冷却方式IC411 寸法J(mm)30 寸法G(mm)2.3 寸法K(mm)25 寸法Q(mm)23 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下、結露なきこと 寸法R(mm)103 寸法U(mm)- 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 寸法XB(mm)40 寸法QR(mm)1.3 耐熱クラス120(E) 定格時間S1(連続) 寸法KL(mm)- 設置場所屋内 寸法KA(mm)35 駆動方式ベルト運転 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 寸法KD(mm)- 寸法KG(mm)- 寸法QK(mm)- 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受 ベアリング呼び番号負荷側:6202、反負荷側:6202 寸法KE(mm)- 寸法JK(mm)8
注意
※端子箱は付属しておりません。
※個人宅配送不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08237713
2017-11-10
用途:
既設品との取替え
卸売・小売業

端子箱が付いている写真と図面があるが、実物には端子箱が付いていない。
写真と図面の差替えをお願いします。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし申し訳ございません。
図面を確認し、差替えするようにいたします。

対象商品:
08237713
2009-11-30
用途:
撹拌機用のモータ交換
水処理プラント 様 (建設業・工事業)

屋外型が欲しかったが、端子BOXの無い屋内型だったので使えなかった。
返品付加なので弊社の在庫に・・・
屋外シリーズも置いて欲しい。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

商品詳細が不足し申し訳ございません。
(屋内)で記載追加いたしました。

対象商品:
08237704
2007-10-03
用途:
音の静かな電動踏み台を製作するときにインバータと共に使用。
株式会社東京メディカルサービス 様

音も静かで問題なく使えています。
代表画像なので仕方ないのでしょうが、実際のモーターと形が違いますね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする