超強力シリコート 替えゴム

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)300 注文コード75317277 品番SUR30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は幅・長さ・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る

ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。
わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。
あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
長さ(mm)300 幅(mm)6 商品タイプ撥水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
換えゴム

拭きムラもなく良好です。
気持ちの良い視界確保できました。

対象商品:
75317277
2023-12-06
用途:
カーメンテナンス

ワイパーブレードのふき取りおよび耐久性の満足度はとても高いです。安価なブレードにありがちな倒れ癖によるビビりや拭きムラがなく、交換頻度が少ないことからコスパも良く毎回リピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
75317365
2024-09-05
用途:
自営業 様

大変安価でよかったと思います。また購入を考えております。

1人が参考にしています
対象商品:
75317295
2023-08-11
用途:
車のメンテ

長期間交換せずに使っていたらゴムのしなりが無くなり異音を発するようになったので本品と交換しました。取り付けは至極簡単で、晴天続きなので超撥水性能などを試すことはできてませんが、今後何年使えるか楽しみです。モノタロウさんは小さな品物でも大きな梱包で送ってくれるので、壊れる心配がなく安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
75317541
2021-09-10
用途:
ポルシェ997

SUR70T は、取付部が台形のためポルシェの純正ワイパーに取り付け出来ました。純正の長さは550mmですので切って調整しました。(ゴム固定用の溝の位置が内側なので長めにする必要があります)
少雨時の空拭き時に起こるビビりも無くなりました! 欧州車はガラス押し付ける力が強いので耐久性が心配ですが、1年持ってくれれば良いのですが。。

1人が参考にしています
対象商品:
75317313
2021-09-11
用途:
普段使いワイパーゴム
製造業

色々と使ってみた中でもっともしなやかで曲面ガラスとの相性が良くて、ビビりがなく拭き取りも良い使いやすいモノです。

1人が参考にしています
対象商品:
75317602
2021-04-06
用途:
交換用部品として使用
卸売・小売業

購入したのは外国車用のサイズですが、純正品の寿命が非常に短く、性能に不満がありました。今回PIAA商品ということもあり、入手しやすく、また国産車並みの耐久性を期待しております。とりあえず取り付けまでは問題なかったので★3個と、させていただきました。

対象商品:
75317313
2020-08-30
用途:
自動車整備

毎回、指名買いです。ビビり音も少なく、長寿命だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする