電気接点グリス チューンアップグリース

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(9g) 注文コード75324918 品番50P81150JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高電圧でイグニション装備の車両の効率的なチューンアップに不可欠。
電機配線コネクション部、イグニション部やワイアリングを湿気、塩分、ホコリ、腐食から守ります。
最新の車両スパークプラグまたはスパークプラグのワイヤリプレースを保護します。

使用方法【スパークプラグブーツ】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.油分は清潔な布で取り除いてください。3.当商品でスパークプラグブーツと、スパークプラグのセラミック部の内部に薄くコーティングしてください。4.ブーツをプラグに留めて、しっかりと嵌っていること確認してください。【コネクターとバッテリーターミナル】1.イグニッションシステムが起動していないことを確認してください。2.表面を脱脂洗浄剤で清潔にしてください。3.当商品で両端をコーティングしてください。4.金属と金属が合わさるよう組み立て直してください。 液色 成分ジマチルシロキサン 用途オートバイの電気系統の接続部、スパークプラグ、バッテリーターミナル 危険物の類別非危険物
注意
※この製品にはイソプロピルアルコールが含まれます。
※目と皮膚への付着は避けてください。保護具などを使用して作業してください。
※この製品が気化した空気を吸わないでください。
※目に付着した場合は流水で15分以上洗顔し、速やかに医師の診察を受けてください。
※皮膚に長時間付着した場合は、石鹸で徹底的に洗い流してください。
※もし毒気に当てられた場合は新鮮な空気を吸い込んでください。
※もし飲み込んでしまった場合は、嘔吐させないで速やかに医師の診察を受けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75324918
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

ハーネスのギボシ端子を一度抜いてこの商品を塗布してもう一度差し込むだけで50年以上前のオートバイの電装トラブルが未然に回避出来るような気がします。

対象商品:
75324918
2023-07-05
用途:
イグニッションコイル、プラグの両端子に塗布
医療・福祉・介護関連業

フォルクスワーゲン・ルポGTIは登録から15年を超え、プラグコード、並びに、イグニッションコイルの端子が錆び欠損するケースが多々観られるので、予防策として塗布しました。高電圧対応との事で安心して使用出来助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする