曜日別特売
HR-30R アズピュア ハンドクリーナー HR アズピュア(アズワン) 75363662

HR-30R アズピュア ハンドクリーナー HR アズピュア(アズワン) 75363662
HR-30R アズピュア ハンドクリーナー HR アズピュア(アズワン) 75363662

アズピュア ハンドクリーナー HR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ロール幅(mm)30
材質(フレーム)アルミニウム、(ローラー)ポリマーローラー
(フレーム)アルミニウム、(ローラー)ポリマーローラー
(フレーム)ナイロン、(ローラー)ポリマーローラー
寸法(mm)40(W)×110(H)×20(D)
アズワン品番1-4821-02
内容量1個注文コード75363662品番HR-30R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000

ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。

ロール幅(mm)30材質(フレーム)アルミニウム、(ローラー)ポリマーローラー寸法(mm)40(W)×110(H)×20(D)質量(g)80表面抵抗値(Ω)108/□アズワン品番1-4821-02ロール直径(mm)Φ20商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする