曜日別特売
F-03WM コンパクトスピーカー TOA 75366071

メイン画像

コンパクトスピーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
色
白
トラスコ品番
711-3606
注文コード
75366071
品番
F-03WM
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

高品質のサウンドで、BGM・アナウンス等の幅広いシーンにマッチするコンパクトなフルレンジスピーカーです。
付属の取付金具は、壁/天井どちらへの設置にも対応し、上下左右に調整が可能です。

トラスコ品番
711-3606
色
白
付属品
スピーカー金具×1、ベース金具×1、ベース金具カバー×1、金具組立ねじ・ナット×1式
材質
エンクロージャ:HIPS、グリル:アルミ、スピーカー金具:アルミダイカスト、ベース金具:圧延鋼板
幅(mm)
130
高さ(mm)
221
奥行(mm)
132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする