オリオン機械
小型水槽付チラーRKS-J
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75366107
品番
RKS753J-V-00000
参考基準価格(税別)
¥417,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
冷凍機のON・OFF制御により±2℃の温度制御が可能です。
小さなボディでクラスNO.1のパフォーマンスです。
高圧ポンプを標準搭載しています。
用途
濃縮装置、分析機、X線検査装置等、多種多様な機器への冷却水供給に。
仕様
【法定冷凍トン】0.28/0.33(50/60Hz)
トラスコ品番
704-8171
幅(mm)
385
高さ(mm)
615
使用温度範囲(℃)
10~40
奥行(mm)
500
電源(V)
三相200・220±10%(50/60・60)
消費電力(W)
900/1100・1100(50/60Hz)
キャスター
あり
温度調節範囲(℃)
15~35(液温)
冷却能力(W)
2200/2500(50/60Hz)
冷却能力(kW)
2.2/2.5(50/60Hz)
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.9/1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません