曜日別特売
GST-5RW-0.5 ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-0.5 扶桑精機 75367121

ルミナ自動スプレーガンセット GST-5RW-0.5

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
75367121
品番
GST-5RW-0.5
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

スプレーガンに必要な機材をセットにしました。
小型自動スプレーガン/高圧噴霧タイプです。
霧化エアーとピストン作動エアー一体式です。
加湿や冷却工程で使用されます。

用途
加湿・冷却に。
トラスコ品番
711-7889
セット内容
スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
空気使用量(L/min)
72
パターン開き(mm)
100
粒径(μm)
13
噴出量(mL/min)
0~84
取付口
Rp1/8
ノズル径(Φmm)
0.5
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする