曜日別特売
GST-6-2.0 ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-2.0 扶桑精機 75367200

ルミナ自動スプレーガンセット GST-6-2.0

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
75367200
品番
GST-6-2.0
参考基準価格(税別)¥53,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

スプレーガンに必要な機材をセットにしました。
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。

用途
離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。
トラスコ品番
711-7875
セット内容
スプレーガン、チューブ継手、液容器、固定器
材質
本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
空気使用量(L/min)
76
パターン開き(mm)
460
粒径(μm)
47
噴出量(mL/min)
0~570
取付口
Rp1/8
ノズル径(Φmm)
2
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。
※粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする