339722 畳天然木ベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372328

339722 畳天然木ベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372328
339722 畳天然木ベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372328
339722 畳天然木ベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372328
339722 畳天然木ベンチ 樹脂製座面 大島屋 75372328

畳天然木ベンチ 樹脂製座面

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
色ナチュラル
幅(mm)1000
内容量1台注文コード75372328品番339722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

天然木を使用した畳風座面のベンチです。

用途
休憩所や来客スペースに。
ダイニングチェアとして。
トラスコ品番
697-9543
幅(mm)
1000
色
ナチュラル
材質
本体:天然木(ベトナム産ラバーウッド)、座面:ポリプロピレン、い草、不織布(日本製)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
500
背もたれ
無
座面高さ(mm)
450
色(座面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする