大島屋
畳天然木ベンチ 樹脂製座面
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ブラウン
ナチュラル
幅(mm)
1200
1000
1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75372337
品番
339753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
天然木を使用した畳風座面のベンチです。
用途
休憩所や来客スペースに。
ダイニングチェアとして。
トラスコ品番
697-9547
幅(mm)
1200
色
ブラウン
材質
本体:天然木(ベトナム産ラバーウッド)、座面:ポリプロピレン、い草、不織布(日本製)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
500
背もたれ
無
座面高さ(mm)
450
色(座面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません