石山
発泡クーラーボックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
1箱(16個)
1箱(20個)
1箱(6個)
1箱(12個)
1箱(4個)
1箱(18個)
1箱(2個)
1個
容量(L)
9.4
8.4
9.4
18.7
16.4
21.7
303
3.9
7.5
41.2
74.4
134
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
75372511
品番
11000210
参考基準価格(税別)
¥17,080
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アウトドアレジャーやお祭り等のイベントに最適な製品です。
トラスコ品番
698-4494
幅(mm)
380
色
ダークブルー
高さ(mm)
200
奥行(mm)
270
容量(L)
9.4
収納量
2Lペットボトル2本
有効内寸法・間口(mm)
322
有効内寸法・奥行(mm)
162
有効内寸法・高さ(mm)
145