ロゴス
アウトドアクーラー
衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことで冷気流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮。
肩掛けベルトやハンドルが付属し、持ち運びもらくらく。
用途
キャンプやバーベキュー、ピクニック、釣り、運動会などさまざまなシーンに合わせてお使いいただけます。
タイプ
M
容量(L)
(約)14
保冷効果
(約)1日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)38×27×31.6
主材質
[本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS樹脂
内寸(cm)
幅30×奥行18×深さ23.5
総質量(kg)
(約)2
内容量
1個
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79808176
81448053
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください