シンクロナスモータ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75399145 品番D5N6Z1M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。
回転方向は時計回り(右回り)。
リード線接続に極性はありません。

電圧(V)100 軸の形状Dカット 軸端形状ストレート 取付寸法(mm)Φ43×22.5 回転速度(min-1[r.p.m])1 常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm) 定格入力(W)1.5 適合周波数60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75399145
2024-01-12
用途:
温泉サウナ室
有限会社 金清堂 様

町内の温泉施設にあるサウナ室に付いている12分タイマーのモーターとして使ってました。
わずか1年でモーターが故障して動かなくなりましたがモーターを取り替えて上手く治りました。取り付けも簡単で納期も早くて感謝してます。

3人が参考にしています
対象商品:
75399145
2023-11-09
用途:
遠赤サウナ12分計
ミヤモト商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

サウナ用12分計は高価で3万円程するためモータ交換し使用、安価で済みました。

2人が参考にしています
対象商品:
75399145
2023-05-14
用途:
からくり時計に使用
たま化成株式会社 様

御社で販売している製品は60Hzですが、私たちのように関東圏で使用する者もいるので、是非とも50Hz仕様も販売してほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
75399145
2022-04-21
用途:
代用品として使用
株式会社イディア 様 (サービス業)

既存のものが壊れてしまい、代用として使用。
全く問題なく動いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする