PRT-GF パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋 ヒロショウ 75431828

パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75431828
品番
PRT-GF
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

パルトール 親子鍋 16cm用 ガラス蓋は、パルトールシリーズの親子鍋専用のガラス蓋です。ツマミは天然木で手になじみやすいです。

用途
調理器具に。
材質
全面物理強化ガラス、ステンレス鋼、天然木
質量(g)
280
サイズ(cm)
16
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約17×6.5(ツマミ含む)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする