曜日別特売
231068 プチノイ 100 ハンドル付 C F2231H 不動技研 75444096

231068 プチノイ 100 ハンドル付 C F2231H 不動技研 75444096
231068 プチノイ 100 ハンドル付 C F2231H 不動技研 75444096
231068 プチノイ 100 ハンドル付 C F2231H 不動技研 75444096

プチノイ 100 ハンドル付 C F2231H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75444096
品番
231068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

ハンドル付で持ち運びやすい収納ボックスです。
350ml缶が12本入るサイズ感です。
積み重ねも可能なので、工具収納など便利に活用できます。
フタ付でしっかりロックできるので、中身が飛び出すことがないです。
書き込みやすいインデックス紙ラベル付きで仕分けも簡単です。
中身が分かりやすいクリアタイプです。
お手入れのしやすいプラスチック製です。

用途
持ち運び収納ボックスに。
トラスコ品番
399-1477
材質
ポリプロピレン(PP)
色
クリア
容量(L)
6.5
外寸法・高さ(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
337
外寸法・間口(mm)
240
有効内寸法・間口(mm)
190
有効内寸法・奥行(mm)
258
有効内寸法・高さ(mm)
123

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする