お客様の業種は医療機関、医療関連施設ですか?

ご覧になろうとしているページには、医療機関、医療関連施設向けの商材が含まれております。

医療機関、医療関連施設向けの医薬品・医療機器については、一般のお客様には販売することができませんのでご了承ください。(医薬品卸売販売業の許可取得により、医療機関、医療関連施設向けには医療用医薬品の販売が可能です)

病院・診療所・歯科診療所・飼育動物施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設・調剤薬局・訪問看護ステーションにお勤めの方は「はい」をクリックして先にお進みください。
※施設毎でご購入できる商品が異なります。詳細はこちらです

「いいえ」をクリックすると、元のページに遷移します。

- 蛇管 ロールタイプ オキシプライム インターメドジャパン 75525985

蛇管 ロールタイプ オキシプライム

翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75525985
品番
-
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。

15cmごとに節があり、カットして使用できます。

材質
PP(ポリプロピレン)
チューブ内径(Φmm)
接続:22
一般的名称
エアロゾル注入チューブ
クリア
アズワン品番
7-1249-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225ADBZX00033000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする