OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
クランプねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75539441
品番
WSP FS326
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥495
この商品は
53
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●推薦取付トルク(N·m):3
適合
-
寸法
-
呼び
FS326
トルクス規格
T15
ねじサイズ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合