Bluetooth通信機能付 防水形中心温度計 (ぷろーぶろぐ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75555683 品番AD-5626
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。
データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。
また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。
ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。
パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。
防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。
アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。
インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。
タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。
オートパワーオフ機能付き。

用途
調理温度・加熱時間、HACCP
検査・実験・研究
農業・畜産業
など様々な温度管理に
表示範囲(℃)-40〜260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒〜99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40〜260 精度(℃)±1.0(-9.9〜59.9℃)、±2.0(-19.9〜-10.0℃、60.0〜99.9℃)、±3.0(-29.9〜-20.0℃、100.0〜199.9℃)、±4.0(-40.0〜-30.0℃、200.0〜260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(5.77MB)
注意
※通信距離は、見通し距離で最大10m。障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)によって短くなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする