PN-L80501【ワケあり】 すっきり手すり クリンディ パナソニックエイジフリー・ライフテック 75592171

すっきり手すり クリンディ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード75592171品番PN-L80501【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98039,980

「すっきりバー」が、立ち上がりをサポート。
凹凸が無くつかみやすいカタチ。「すっきりバー」手すり部全体がつかみやすい。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ベース・手すり・フレーム:スチール、手すり被覆部:ポリウレタン、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、カーペット:合成繊維質量(kg)18寸法(cm)ベース部:幅46×奥行78×厚さ1.2、手すり部:幅25×高さ70~80、手すり径:被覆部Φ3.5最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする