213961 MOTO GEAR OIL 10W40 elf MOTO 75686217

MOTO GEAR OIL 10W40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード75686217 品番213961
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

MOTO GEAR OIL (モトギヤオイル) 10W40
2ストローク車のギヤボックス向けに専用設計されたギヤオイル
スクーターのギヤオイルとしても最適!
ブランド:elf(エルフ)
エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。
レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、
フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。
・研究から製品開発まで
トタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。
基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。
・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。
フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。
F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。
商品について
・寒冷時でも確実でスムーズなギヤチェンジが可能となり、安定したライディングを実現します。
・耐熱性能、酸化防止性能、耐腐食性能、せん断安定性能に優れ、摩耗を減らします。
・最適な摩耗係数によりクラッチの滑りを防止します。
健康・安全・環境
・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。
・本来の目的以外には使用しないでください。
・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。
※ノズル内蔵キャップの使用上の注意
開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。

用途
・SAE: 10W-40
・2ストローク車用
・スクーター用
・部分合成油
危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする